SQUARE D 8536SAG11V03 Manyetik Motor Yolverici Nema 240v 2p 9a
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Motor Başlatıcı |
Action | Geri alınmayan |
Amper AC | 9 |
Bobin Voltları | 240 VAC |
derinlik | 4.22 " |
Muhafaza Tipi | NEMA 1 |
Yükseklik | 4.34 " |
HP @ 1 Faz - 120V | 1/3 |
HP @ 1 Faz - 230V | 1 |
Hz | 50/60 |
NEMA Boyutu | 00 |
Kutup sayısı | 2 |
Başlangıç Tipi | NEMA |
genişlik | 3.22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.92 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8536504000 |
PLATFORM | Model | HP @ 3 Faz - 208V | Action | Amper AC | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V03E | 1.5 | Geri alınmayan | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
8536SAG12V03 | 1.5 | Geri alınmayan | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | €655.29 | ||
8536SAO12V03 | 1.5 | Geri alınmayan | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | €663.61 | ||
8536SBA2V03 | 3 | Geri alınmayan | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
8536SBG1V03 | - | Geri alınmayan | 18 | - | - | - | - | - | €722.70 | ||
8536SBG2V03 | 3 | Geri alınmayan | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | €810.60 | ||
8536SBO2V03 | 3 | Geri alınmayan | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | €706.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00