Square D 8536sbg2v08 | Manyetik Motor Starter Nema 208v 3p 18a | 1h486 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8536SBG2V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486

SQUARE D 8536SBG2V08 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 208v 3p 18a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PED Modeli: 8536SBG2V08Çapraz Referans: 1H486
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
€810.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC18
Bobin Voltları208 VAC
derinlik5.56 "
Muhafaza TipiNEMA 1
Yükseklik10 "
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V5
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 230VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VHzÜcret
SQUARE D 8536SBG1V08E Manyetik Motor Marş Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Geri alınmayan18----60€683.89
SQUARE D 8536SAG12V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Geri alınmayan91.522260€655.29
SQUARE D 8536SAO12V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Geri alınmayan91.522260€663.61
SQUARE D 8536SBO2V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Geri alınmayan18355560€706.29
SQUARE D 8536SCA3V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Geri alınmayan277.510101060€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Geri alınmayan277.510101060€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V08 Manyetik Motor Marş Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Geri alınmayan277.510101060€718.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SBG2V08 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 208v 3p 18a
€810.60 / Adet