Square D 8536sdo1v01s | Manyetik Motor Starter Nema 24v 3p 45a | 2bx53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SDO1V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53

SQUARE D 8536SDO1V01S Manyetik Motor Yolverici Nema 24v 3p 45a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FER Modeli: 8536SDO1V01SÇapraz Referans: 2BX53
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
€1,727.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC45
Bobin Voltları24 VAC
derinlik4.94 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik7.81 "
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 230V15
HP @ 3 Faz - 240V15
HP @ 3 Faz - 460V25
HP @ 3 Faz - 480V25
HP @ 3 Faz - 575V25
Hz60
NEMA Boyutu2
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik4.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 460VAmper ACderinlikHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VNEMA BoyutugenişlikMuhafaza TipiÜcret
SQUARE D 8536SAG12V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€676.21
KARE D 8536SBG2V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€764.30
SQUARE D 8536SBO2V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Açılış€783.31
SQUARE D 8536SCG3V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€942.05
SQUARE D 8536SCO3V01S Manyetik Motor Marş Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Açılış€780.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SDO1V01S Manyetik Motor Yolverici Nema 24v 3p 45a
€1,727.59 / Adet