SQUARE D 8538SCA21V02S Kombine Marş Motoru
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | NEMA Eriyebilir Olmayan Kombinasyon Başlatıcı |
Amper AC | 27 |
Yardımcı İletişim Formu | Yardımcı Bağlantı Yok |
Bobin Voltları | 120 VAC |
Kontrol Transformatörü | Yok hayır |
NEMA Boyutu | 1 |
Kullanım | Yok hayır |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Eriyen alaşım |
Pilot ışık | Yok hayır |
Kısa Devre Koruması | Sigara Erimiş |
Gezi Sınıfı | 20 |
UPC | 785901045946 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8536504000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00