SQUARE D 8539SCA54V02S Kombo Motor Yolverici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Motor Başlatıcı |
Amper AC | 27 |
Yardımcı İletişim Formu | Yardımcı Bağlantı Yok |
Bobin Voltları | 120 |
Kontrol Transformatörü | Yok hayır |
derinlik | 9-11 / 32 " |
Sigorta Klipsi Tipi | H sınıfı |
Yükseklik | 24 " |
HP @ 3 Faz - 230V | 7.5 |
HP @ 3 Faz - 240V | 7.5 |
HP @ 3 Faz - 460V | 10 |
HP @ 3 Faz - 480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA Muhafaza Tipi | 3R / 12 |
NEMA Boyutu | 1 |
Kullanım | Yok hayır |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Eriyen alaşım |
Pilot ışık | Yok hayır |
Kısa Devre Koruması | 30A |
Gezi Sınıfı | 20 |
Tip | şalter |
UPC | 785901572947 |
genişlik | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8536504000 |
PLATFORM | Model | HP @ 3 Faz - 480V | Amper AC | Bobin Voltları | NEMA Muhafaza Tipi | NEMA Boyutu | genişlik | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 24 " | €3,557.20 | ||
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | €2,978.94 | ||
8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | €5,074.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00