Square D 8903smo12v02 | Işık Kontaktörü Mech 120vac 30a Açık 4p | 2ch08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8903SMO12V02 Işık Kontaktörü Mech 120vac 30a Açık 4p | AF9FHZ 2CH08

SQUARE D 8903SMO12V02 Işık Kontaktörü Mech 120vac 30a Açık 4p

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FHZ Modeli: 8903SMO12V02Çapraz Referans: 2CH08
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
€1,125.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatma Kontaktörü
Bobin Voltları110 / 120 VAC
Kontaktör TipiMekanik Olarak Tutulan
derinlik4.68 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amperi30
Tam Yük Amper-Endüktif30
Tam Yük Ampere Dirençli30
Yükseklik7.15 "
Hz50/60
Kutup sayısı4
genişlik4.54 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.14
Gemi yüksekliği (cm)21.79
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikBobin VoltlarıKontaktör TipiKutup sayısıgenişlikderinlikMuhafaza TipiÜcret
SQUARE D 8903LG1200V02 Elektrikle Tutulan Hafif Kontaktör 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Kapalı Aydınlatma Kontaktörü12.69 "110 / 120 VACElektrikle Tutulan127.81 "6.03 "NEMA 1€2,534.21
SQUARE D 8903LO1000V02 Elektrikle Tutulan Hafif Kontaktör 120v 30a Açık 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Aydınlatma Kontaktörü5"120 VACElektrikle Tutulan105.63 "3.12 "Açılış€1,797.22
SQUARE D 8903LO1200V02 Elektrikle Tutulan Hafif Kontaktör 120v 30a Açık 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Aydınlatma Kontaktörü5"120 VACElektrikle Tutulan125.63 "3.12 "Açılış€1,908.27
SQUARE D 8903LO20V02 Elektrikle Tutulan 120v 30a Açık 2p Hafif Kontaktör | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Aydınlatma Kontaktörü5"120 VACElektrikle Tutulan22.88 "3.12 "Açılış€593.55
SQUARE D 8903LO20V04 Elektrikle Tutulan Hafif Kontaktör 277v 30a Açık 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Aydınlatma Kontaktörü5"277 VACElektrikle Tutulan22.88 "3.12 "Açılış€593.55
SQUARE D 8903LO30V02 Elektrikle Tutulan 120v 30a Açık 3p Hafif Kontaktör | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Aydınlatma Kontaktörü5"120 VACElektrikle Tutulan32.88 "3.12 "Açılış€626.01
SQUARE D 8903LO30V04 Elektrikle Tutulan Hafif Kontaktör 277v 30a Açık 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Aydınlatma Kontaktörü5"277 VACElektrikle Tutulan32.88 "3.12 "Açılış€626.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8903SMO12V02 Işık Kontaktörü Mech 120vac 30a Açık 4p
€1,125.69 / Adet