SQUARE D 8910DP32V04 Kompakt Kontaktör 277vac 30a 2p Açık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompakt Kontaktör |
Action | Geri alınmayan |
Bobin Voltları | 277 VAC |
Kontaktör Tipi | Kesin Amaç |
derinlik | 2.22 " |
Muhafaza Tipi | Açılış |
Tam Yük Amper-Endüktif | 30 |
Tam Yük Ampere Dirençli | 40 |
Yükseklik | 3.29 " |
HP @ 1 Faz - 120V | 2 |
HP @ 1 Faz - 230V | 5 |
HP @ 3 Faz - 208V | 2.16'' |
HP @ 3 Faz - 230V | 150 |
HP @ 3 Faz - 575V | 2.16'' |
Hz | 50/60 |
Kutup sayısı | 2 |
genişlik | 2.16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 8536490065 |
Model | + | HP @ 3 Faz - 208V | Bobin Voltları | derinlik | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V14 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 24 VAC | 2.22 " | 17 | - | 2.16'' | 1 | €75.96 | |
8910DP31V02 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 120 VAC | 2.22 " | 3 | - | 2.16'' | 1 | €67.59 | |
8910DP31V14 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 24 VAC | 2.22 " | 10 | - | 2.16'' | 1 | €59.63 | |
8910DP12V09 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 45 | - | 2.16'' | 2 | €81.32 | |
8910DP11V04 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 277 VAC | 2.22 " | 38 | - | 2.16'' | 1 | €71.46 | |
8910DP11V06 | Kompakt Kontaktör | - | 480 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
8910DP11V09 | Kompakt Kontaktör | 2.16'' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 115 | - | 2.16'' | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00