Square D 8910dpa34v04 | Kontaktör 277vac 30a 4p Açık | 5kak6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8910DPA34V04 Kontaktör 277vac 30a 4p Açık | AG7DJQ 5KAK6

SQUARE D 8910DPA34V04 Kontaktör 277vac 30a 4p Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DJQ Modeli: 8910DPA34V04Çapraz Referans: 5KAK6
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
€177.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları277 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik3.11 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif30
Tam Yük Ampere Dirençli40
Yükseklik4"
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 480V15
HP @ 3 Faz - 575V15
Hz50/60
Kutup sayısı4
UPC785901024439
genişlik3.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 230VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VKutup sayısıgenişlikTam Yük Amper-EndüktifÜcret
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktör 24vac 60a 2p Açık | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktör 208 / 240vac 60a 3p Açık | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€354.73
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktör 120vac 90a 3p Açık | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€585.24
KARE D 8910DPA93V09 Kontaktör 208 / 240vac 90a 3p Açık | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€585.24
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktör 208 / 240vac 75a 2p Açık | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€406.22
KARE D 8910DPA92V09 Kontaktör 208 / 240vac 90a 2p Açık | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€503.45
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktör 480vac 50a 2p Açık | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8910DPA34V04 Kontaktör 277vac 30a 4p Açık
€177.54 / Adet