Square D 8911dpso13v14 | Dp Motor Starter 3p 20a 24v Bobin Açık | 11w211 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8911DPSO13V14 DP Motor Starter 3P 20A 24V Bobin Açık | AG9CAW 11W211

SQUARE D 8911DPSO13V14 DP Motor Yolverici 3P 20A 24V Bobin Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CAW Modeli: 8911DPSO13V14Çapraz Referans: 11W211

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€449.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC20
Bobin Voltları24 VAC
derinlik4.09 "
Yükseklik6.73 "
HP @ 1 Faz - 120V1.5
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 480V7.5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)11.94
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok
  • HP @ 3 Faz - 240V: 7-1 / 2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 575VAmper ACBobin VoltlarıgenişlikderinlikYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VÜcret
KARE D 8911DPSG13V02 DP Motor Yolverici 3P 20A 120V Bobin NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG13V06 DP Motor Yolverici 3P 20A 480V Bobin NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG13V09 DP Motor Yolverici 3P 20A 240V Bobin NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 - 240 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG23V02 DP Motor Yolverici 3P 25A 120V Bobin NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€335.61
KARE D 8911DPSG23V06 DP Motor Başlatıcı 3P 25A 480V Bobin NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€576.28
KARE D 8911DPSG23V09 DP Motor Marş 3P 25A 240V Bobin NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 - 240 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motor Marş 3P 30A 120V Bobin NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€639.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8911DPSO13V14 DP Motor Yolverici 3P 20A 24V Bobin Açık
€449.27 / Adet