Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8965DPR33V02 Kaldırma Kontaktörü 120VAC 30A Açık 3P | AH2NLL 2CG12

SQUARE D 8965DPR33V02 Kaldırma Kontaktörü 120VAC 30A Açık 3P

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NLL Modeli: 8965DPR33V02Çapraz Referans: 2CG12
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
€2,438.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Kontaktörü
ActionGeri
Bobin Voltları120 VAC
derinlik3.07 "
Tam Yük Amper-Endüktif30
Yükseklik3.98 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 480V15
HP @ 3 Faz - 575V15
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik6.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)12.45
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 480VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 575VgenişlikTam Yük Amper-EndüktifYükseklikHP @ 1 Faz - 120VÜcret
SQUARE D 8965RO10V01 Kaldırma Kontaktörü 24VAC, Jumper Kayışlı 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€1,999.58
SQUARE D 8965RO10V02 Kaldırma Kontaktörü 120VAC Jumper Kayışlı 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,149.43
KARE D 8965DPR43V02 Kaldırma Kontaktörü 120VAC 40A Açık 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€2,692.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8965DPR33V02 Kaldırma Kontaktörü 120VAC 30A Açık 3P
€2,438.21 / Adet