Square D 9001bg208 | Kontrol İstasyonu Basma Düğmesi 2no | 2ek17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001BG208 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GCP 2EK17

SQUARE D 9001BG208 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GCP Modeli: 9001BG208Çapraz Referans: 2EK17

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€158.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
ActionAnlık / Anlık
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi5A @ 600 VAC
Muhafaza MalzemesiPlastik
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP Rating20
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı2
beden30mm
Operatör TipiBasma Düğmesi / Basma Düğmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.31
Gemi uzunluğu (cm)10.21
Gemi genişliği (cm)6.4
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionİletişim FormuOperatör SayısıOperatör Tipigenişlikİletişim değerlendirmesiderinlikÜcret
SQUARE D 9001BW241 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Anlık1NO / 1NC2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€381.11
SQUARE D 9001BW243 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Anlık / Anlık2 YOK2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€440.17
SQUARE D 9001BF201 Kontrol İstasyonu Yıkama Düğmesi 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Anlık / Anlık1NO / 1NC2Yıkama Düğmesi / Yıkama Düğmesi-5A @ 600 VAC/DC-€169.67
SQUARE D 9001BG201 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Anlık / Anlık1NO / 1NC2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi2.06 "5A @ 600 VAC2.34 "€140.35
SQUARE D 9001BG203 Kontrol İstasyonu Mantar Düğme 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Anlık / Anlık1NO / 1NC2Mantar Kafalı Basmalı Düğme-5A @ 600 VAC-€138.88
SQUARE D 9001BG206 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Anlık / Anlık2 YOK2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€143.06
SQUARE D 9001BG215 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9GCQ 2EK19 9001BG2151Korunan / Korunan1NO / 1NC2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€192.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001BG208 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no
€158.77 / Adet