Square D 9001skru11 | Sarkıt Buton 30mm Bakımlı | 2er62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001SKRU11 Askılı Buton 30mm Bakımlı | AH2NTA 2ER62

SQUARE D 9001SKRU11 Askılı Buton 30mm Kalıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NTA Modeli: 9001SKRU11Çapraz Referans: 2ER62

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€251.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kolye Basma Düğmesi
Actionmuhafaza
RenkSiyah
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600V
Baş MalzemesiPlastik
Operatör Sayısı2
beden30mm
Operatör TipiGenişletilmiş Düğme / Genişletilmiş Düğme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Formuİletişim değerlendirmesiOperatör TipiÜcret
SQUARE D 9001BOC366 Askılı Buton 2NO / 2NC | AH2NRP 2EK30 9001BOC3662NO / 2NC5A @ 600VYıkama Düğmesi / Yıkama Düğmesi€161.81
SQUARE D XACA9412 Sarkıt Buton, 22 mm Boyut, 1 Operatörlü, Siyah, Plastik, Gömme Buton, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€14.12
SQUARE D 9001SKRU2 Sarkıt Buton, 30 mm Boyut, 2 Operatörlü, Siyah, Anlık, Plastik | CU4GAY 2ER63 9001SKRU2---€442.98
SQUARE D 9001SKRU1 Sarkıt Buton, 30 mm Boyut, 2 Operatörlü, Çoklu, Anlık, Plastik | CU4GAZ 2ER60 9001SKRU1---€235.21
SQUARE D 9001SKRU5 Sarkıt Buton, 30 mm Boyut, 2 Operatörlü, Siyah, Anlık, Plastik, 2NA | CU4GBA 2ER66 9001SKRU5---€585.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001SKRU11 Askılı Buton 30mm Kalıcı
€251.23 / Adet