Square D 9001skyp4 | Sarkıt Muhafaza 4 Delik | 2er81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001SKYP4 Askılı Muhafaza 4 Delikli | AF9GKX 2ER81

SQUARE D 9001SKYP4 Askılı Muhafaza 4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GKX Modeli: 9001SKYP4Çapraz Referans: 2ER81
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
€357.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Muhafaza
Kablo Girişi3 / 4 "NPT
RenkSarı
Boru Boyutu3 / 4 "
Delik büyüklüğü30mm
MalzemePlastik
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 13
Delik Sayısı4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)46.23
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8538906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuDelik büyüklüğüNEMA DeğerlendirmesiDelik SayısıÜcret
SQUARE D 9001SKYP10 Askılı Muhafaza | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€649.18
SQUARE D 9001SKYP2 Askılı Muhafaza 2 Delikli | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€286.31
SQUARE D 9001SKYP8 Askılı Muhafaza 8 Delikli | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€523.95
SQUARE D XACA02H7 Muhafaza 2 Delikli Sarı | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€274.48
SQUARE D XACA04H7 Askılı Muhafaza | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€339.70
SQUARE D XACA06H7 Muhafaza 6 Delikli Sarı | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€420.67
SQUARE D XACA08H7 Askılı Muhafaza | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€510.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001SKYP4 Askılı Muhafaza 4 Delik
€357.04 / Adet