SQUARE D 9007CR61H Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 2no/2nc
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Limit Anahtarı |
Aktüatör Uzunluğu | 3.12 " |
Aktüatör Konumu | Yan |
Aktüatör Stili | dalgıç |
Amper | 10 |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
belgeleme | UL Sınıf I Grupları B, C, D ve Sınıf II Gruplar E, F, G |
İletişim Formu | 2NO / 2NC |
derinlik | 2.08 " |
Elektriksel bağlantı | Vida terminalleri |
Yükseklik | 6.1 " |
IP Rating | 67 |
hareket | Yatay |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13 |
Çalışma kuvveti | 7 lb |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece ila 185 Derece F |
Seyir mesafesi | 0.25 " |
Voltaj derecesi | 600AC / DC |
genişlik | 2.72 " |
Kablolama Girişi | 1/2 "-14 NPT Boru |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8536509055 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Çalıştırıcı | Aktüatör Uzunluğu | IP Rating | hareket | NEMA Değerlendirmesi | Çalışma kuvveti | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW18 | 3.9 " | - | - | 65 | CW / CCW | 1, 2, 4, 12, 13 | 2.75 inç-lb. | -65 Derece ila 185 Derece F | €566.48 | ||
9007AW38 | 3.9 " | - | 0.5 " | 65 | Yatay | 1, 2, 4, 12, 13 | 3 lb | 0 Derece ila 185 Derece F | €773.33 | ||
9007C62B | 4.02 " | - | - | 67 | CW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 inç-lb. | -20 Derece ila 185 Derece F | €399.42 | ||
9007C66B2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 inç-lb. | -20 Derece ila 185 Derece F | €444.35 | ||
9007CR61C | 6.1 " | - | 0.71 " | 67 | CW, Korunmuş | 1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13 | 3 inç-lb. | -20 Derece ila 185 Derece F | €814.93 | ||
9007C62N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, Düşük Tork | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 inç-lb. | -20 Derece ila 185 Derece F | €472.34 | ||
9007C66N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, Düşük Tork | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 inç-lb. | -20 Derece ila 185 Derece F | €635.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00