Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007CR61J Ağır Hizmet Limit Anahtarı | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Ağır Hizmet Limit Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2QHB Modeli: 9007CR61JÇapraz Referans: 2UYN1
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
€866.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Sınır Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 600V
Aktüatör Uzunluğu4.25 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Vücut yüksekliği4.25 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliStandart
Vücut genişliği2.72 "
belgelemeUL Sınıf I Grupları B, C, D ve Sınıf II Gruplar E, F, G
İletişim Formu2NK / 2 YOK
DC İletişim Derecesi10A @ 600V
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
IP Rating67
hareketHerhangi bir yön
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Çalışma kuvveti3.00 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 185 Derece F
Anahtar StiliTehlikeli Konum Sınır Anahtarı
Seyir mesafesiToplam Seyahat 90 Derece
Kablolama Girişi1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007CR61J Ağır Hizmet Limit Anahtarı
€866.12 / Adet