Square D 9007ms02s0054 | Mini Kapsüllü Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 6hcg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007MS02S0054 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AG7ENZ 6HCG5

SQUARE D 9007MS02S0054 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ENZ Modeli: 9007MS02S0054Çapraz Referans: 6HCG5
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
€264.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Kapsüllü Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.88 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper3 DC
gövde Malzemesiçinko
İletişim FormuSPDT, Form C
derinlik0.62 "
Elektriksel bağlantıM12 4 Pimli Konektör
Yükseklik2.63 "
IP Rating67
hareketYatay
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 220 Derece F
Silindir Çapı.0.5 "
Rulo MalzemesiÇelik
Rulo Genişliği0.13 "
Seyir mesafesi0.19 "
Voltaj derecesi240AC / 28DC
genişlik1.56 "
Kablolama GirişiM12 Konektör, 4 Pin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhareketAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiVoltaj derecesiKablolama GirişiAktüatör StiliÜcret
SQUARE D 9007MS01S0300 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Dikey0.7 "Iyi5 lb0.19 "300AC / DCSaksı Kablosudalgıç€167.04
SQUARE D 9007MS02S0300 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Yatay0.88 "Iyi5 lb0.19 "300AC / DCSaksı Kablosudalgıç€206.61
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Yatay0.88 "Iyi5 lb0.19 "300AC / DCSaksı Kablosudalgıç€205.49
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini Kapsüllü Limit Switch Yan Aktüatör | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Yan3 inç-lb.70 Dereceleri300AC / DCSaksı KablosuDöner Başlık, Kolsuz€259.42
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini Kapsüllenmiş Limit Switch Üst Aktüatör | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Herhangi bir yön5.43 "Iyi0.94 inç-lb.300300AC / DCSaksı KablosuYalpalama Çubuğu€261.45
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Dikey0.67 "Iyi5 lb0.19 "300AC / DCSaksı Kablosudalgıç€198.57
SQUARE D 9007MS01S0100 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Dikey0.7 "Iyi5 lb0.19 "300AC / DCSaksı Kablosudalgıç€165.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007MS02S0054 Mini Kapsüllü Limit Switch Üst Aktüatör
€264.25 / Adet