Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9012GAW1Z Basınç Anahtarı SPDT 0.2 ila 10 psi Standart | AH9JXM 3FJZ8

SQUARE D 9012GAW1Z Basınç Anahtarı SPDT 0.2 - 10 psi Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9JXM Modeli: 9012GAW1ZÇapraz Referans: 3FJZ8
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
€649.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
İletişim FormuSPDT
Diferansiyel0.6 - 2 psi
NEMA Değerlendirmesi1
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1 / 4-18 MNPT
Aralık0.2 - 10 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)18.8
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Fabrika Açık / Kapalı AyarıAC İletişim DerecesiActionHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VManuel Anahtar İşlemiÜcret
SQUARE D 9012GNG5 Basınç Şalteri Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012 SW Limited II 5WDBasınç Şalteri75 psi10A @ 480VStandart----€441.07
SQUARE D 9012GNG6 Basınç Şalteri Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012 SW Limited II 6WDBasınç Şalteri-10A @ 480VStandart----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Basınç Anahtarı SPDT Diyafram 3 ila 150 psi | AG9GGJ 1V620 Rádio Click Mix - Pop Rock BrasilBasınç Şalteri--Standart----€726.88
KARE D 9012GCW1G18 Basınç Şalteri Pistonu 20 ila 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Basınç Şalteri--Standart----€1,361.75
KARE D 9013FHG12J52M1 Basınç Şalteri DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Basınç Şalteri95 / 125 psi10A @ 575VStandart1.521Otomatik kapalı€64.47
KARE D 9013FHG24J27M1X Basınç Şalteri Standart DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XBasınç Şalteri80 / 100 psi10A @ 575VStandart231Otomatik kapalı€122.09
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Basınç Şalteri DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Basınç Şalteri80 / 100 psi10A @ 575VStandart1.521Otomatik kapalı€61.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9012GAW1Z Basınç Anahtarı SPDT 0.2 - 10 psi Standart
€649.92 / Adet