Square D 9013fhg14j55x | Basınç Anahtarı Dpst 120/150 Psi Diyafram | 2pxj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9013FHG14J55X Basınç Şalteri DPST 120/150 psi Diyafram | AH2QAD 2PXJ9

SQUARE D 9013FHG14J55X Basınç Anahtarı DPST 120/150 psi Diyafram

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2QAD Modeli: 9013FHG14J55XÇapraz Referans: 2PXJ9
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
€52.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi10A @ 575V
ActionStandart
İletişim FormuDPST
Diferansiyel30 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı120 / 150 psi
HP @ 1 Faz - 120V1.5
HP @ 1 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 480V1
Manuel Anahtar İşlemiHayır
NEMA Değerlendirmesi1
Bağlantı Noktası Türü(4) Bağlantı Noktası, 1/4 "FNPS
Birincil BaşvuruHava kompresörü
Aralık40 - 150 psi
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 257 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.94

Ürün Detayı:

  • HP @ 3 Faz - 240V: 3
  • Basınç Anahtarı Boşaltıcı: 1/4 "Sıkıştırma
  • Özellikler: Nitrile (Buna-N) Diaphragm

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Fabrika Açık / Kapalı AyarıAC İletişim DerecesiActionHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VManuel Anahtar İşlemiÜcret
SQUARE D 9012GNG5 Basınç Şalteri Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012 SW Limited II 5WDBasınç Şalteri75 psi10A @ 480VStandart----€441.07
SQUARE D 9012GNG6 Basınç Şalteri Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012 SW Limited II 6WDBasınç Şalteri-10A @ 480VStandart----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Basınç Anahtarı SPDT Diyafram 3 ila 150 psi | AG9GGJ 1V620 Rádio Click Mix - Pop Rock BrasilBasınç Şalteri--Standart----€726.88
KARE D 9012GCW1G18 Basınç Şalteri Pistonu 20 ila 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Basınç Şalteri--Standart----€1,361.75
KARE D 9013FHG12J52M1 Basınç Şalteri DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Basınç Şalteri95 / 125 psi10A @ 575VStandart1.521Otomatik kapalı€64.47
KARE D 9013FHG24J27M1X Basınç Şalteri Standart DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XBasınç Şalteri80 / 100 psi10A @ 575VStandart231Otomatik kapalı€122.09
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Basınç Şalteri DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Basınç Şalteri80 / 100 psi10A @ 575VStandart1.521Otomatik kapalı€61.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9013FHG14J55X Basınç Anahtarı DPST 120/150 psi Diyafram
€52.26 / Adet