SQUARE D 9013GHG3J53E Basınç Anahtarı DPST 100/125psi 3/8 FNPS
Madde: AH2QCM
Modeli: 9013GHG3J53EÇapraz Referans: 2PXU2
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Şalteri |
AC İletişim Derecesi | 10A @ 575V |
Action | Standart |
İletişim Formu | DPST |
Diferansiyel | 20 - 40 psi |
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı | 100 / 125 psi |
HP @ 1 Faz - 120V | 2 |
HP @ 1 Faz - 240V | 3 |
HP @ 3 Faz - 480V | 5 |
Manuel Anahtar İşlemi | Otomatik / Kapalı / Açık |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Bağlantı Noktası Türü | (1) Bağlantı Noktası, 3/8 "FNPS |
Birincil Başvuru | Hava Kompresörü ve Su Pompası |
Aralık | 40 - 200 psi |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 257 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.49 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
PLATFORM | Model | + | Fabrika Açık / Kapalı Ayarı | AC İletişim Derecesi | Action | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 480V | Manuel Anahtar İşlemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012 SW Limited II 5WD | Basınç Şalteri | 75 psi | 10A @ 480V | Standart | - | - | - | - | €441.07 | ||
9012 SW Limited II 6WD | Basınç Şalteri | - | 10A @ 480V | Standart | - | - | - | - | €546.29 | ||
Rádio Click Mix - Pop Rock Brasil | Basınç Şalteri | - | - | Standart | - | - | - | - | €726.88 | ||
9012GCW1G18 | Basınç Şalteri | - | - | Standart | - | - | - | - | €1,361.75 | ||
9013FHG12J52M1 | Basınç Şalteri | 95 / 125 psi | 10A @ 575V | Standart | 1.5 | 2 | 1 | Otomatik kapalı | €64.47 | ||
9013FHG24J27M1X | Basınç Şalteri | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | Standart | 2 | 3 | 1 | Otomatik kapalı | €122.09 | ||
9013FHG2J27M1 | Basınç Şalteri | 80 / 100 psi | 10A @ 575V | Standart | 1.5 | 2 | 1 | Otomatik kapalı | €61.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00