Square D 9037hg31r | Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselişte Açık Ss | 3dzv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9037HG31R Sıvı Seviye Anahtarı 2-1 / 2 İnç Mnpt Açık Yükselişte Ss | AG6PQG 3DZV8

SQUARE D 9037HG31R Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselirken Açık Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PQG Modeli: 9037HG31RÇapraz Referans: 3DZV8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€266.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiÇelik
Boru Boyutu3.5 "
İletişim FormuDPST
Elektrik bağlantılarıVidalı kelepçe
Yüzer Dia.2.58 "
Şamandıra Uzunluğu7.13 "
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Yüzer KonumSağ
Float Seyahat4-1 / 2 "
Yükseklik5.98 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
Maks. şimdiki600A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj600
MontajYatay
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 220 Derece F
Uzunluk16.06 "
Kök uzunluğu4.37 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü2-1 / 2 "MNPT
genişlik2.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.08
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Yüzer Çubuk Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuBoru BoyutuYüzer Dia.VA DerecelendirmesigenişlikYükseklikMaks. VoltajMontajÜcret
SQUARE D 9036DG2R Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Dikey Açık Tank€82.31
SQUARE D 9036DW31R Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Dikey Açık Tank€568.02
SQUARE D 9036GG2R Sıvı Seviye Şalteri Ters | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Dikey Açık Tank€166.35
SQUARE D 9037HG33R Sıvı Seviye Anahtarı 2-1 / 2 İnç Mnpt Yükselişte Açık Paslanmaz Çelik | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Yatay€279.96
SQUARE D 9036DG2CR Sıvı Seviye Anahtarı Yükselişte Açık | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1 / 2 ", 3 / 4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Dikey Açık Tank€111.16
SQUARE D 9036GW1R Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Dikey Açık Tank€1,161.68
SQUARE D 9037EG8R1F1 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Dikey Açık Tank€495.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9037HG31R Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselirken Açık Ss
€266.53 / Adet