Square D 9038cg36n4 | 3dzz2 | Sıvı 2 Seviyeli Anahtar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9038CG36N4 Sıvı 2-seviyeli Anahtar 2-1 / 2 İnç Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2

SQUARE D 9038CG36N4 Sıvı 2 Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselirken Kapat Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PRJ Modeli: 9038CG36N4Çapraz Referans: 3DZZ2
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
€954.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı 2 Seviyeli Anahtar
gövde MalzemesiÇelik
Boru Boyutu8-1/2", 8-3/4"
İletişim FormuDPST
Elektrik bağlantılarıVidalı kelepçe
Yüzer Dia.2.5 "
Şamandıra Uzunluğu7.00 "
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Yüzer KonumSol
Float Seyahat6-1 / 2 "
Yükseklik5.94 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
Maks. şimdiki600A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj600
MontajYatay
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 220 Derece F
Uzunluk17.81 "
Kök uzunluğu4"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü2-1 / 2 "MNPT
UPC785901711933
genişlik6.84 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.06
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Yüzer Çubuk Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuYüzer Dia.YükseklikMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukgenişlikÜcret
KARE D 9038AG1N4 Sıvı 2 seviyeli Anahtar Yükselişte Kapat | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Dikey Açık Tank-22 Derece ila 220 Derece F10.32 "4.69 "€409.24
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Sıvı 2 seviyeli Anahtar 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Yatay250 Derece F Max6.840 "6.84 "€770.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9038CG36N4 Sıvı 2 Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselirken Kapat Ss
€954.02 / Adet