Square D 9070el2d9 | Trafo Girişi 480v Çıkışı 120v 100va | 2ct24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9070EL2D9 Trafo Girişi 480v Çıkış 120v 100va | AF9FLL 2CT24

SQUARE D 9070EL2D9 Trafo Girişi 480v Çıkışı 120v 100va

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FLL Modeli: 9070EL2D9Çapraz Referans: 2CT24
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
€517.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Transformatörü
derinlik2.5 "
Muhafaza SonuEpoksi Reçine Verniği
Yükseklik2.81 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi480 VAC
MontajPanel
Çıkış Gerilimi120 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
Transformatör tipikapsüllü
VA Derecelendirmesi100VA
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8504314065

Ürün Detayı:

  • Sigortalı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikHzGiriş GerilimiMontajSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesiÜcret
KARE D 9070EL1D9 Trafo Girişi 480v Çıkış 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanel150 Derece C50VA€410.01
KARE D 9070EO10D1 Trafo Girişi 240 / 480v Çıkışı 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACAyak55 Derece C3kVA€4,719.49
KARE D 9070EO1D1 240 / 480v Çıkışlı Transformatör 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPanel55 Derece C50VA€290.76
KARE D 9070EO2D1 Transformatör Girişi 240 / 480v Çıkışı 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPanel55 Derece C100VA€384.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9070EL2D9 Trafo Girişi 480v Çıkışı 120v 100va
€517.76 / Adet