Square D 9070t100d20 | Trafo Girişi208/240/480v Çıkış120v 100va | 1yur2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9070T100D20 Transformatör In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2

SQUARE D 9070T100D20 Trafo Girişi208/240/480v Çıkış120v 100va

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QBB Modeli: 9070T100D20Çapraz Referans: 1YUR2
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
€335.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Transformatörü
derinlik3.75 "
Muhafaza SonuEpoksi Reçine Verniği
Yükseklik4.43 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi208/240/480VAC
MontajPanel
Çıkış Gerilimi120 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
Transformatör tipiParmak Güvenli
VA Derecelendirmesi100VA
genişlik3.59 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8504314065

Ürün Detayı:

  • Sigortalı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVA DerecelendirmesiderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimiÜcret
KARE D 9070T200D2 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC€423.37
SQUARE D 9070T200D23 120 / 240v'de Transformatör Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC€423.37
SQUARE D 9070T150D3 Trafo Giriş 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC€325.41
SQUARE D 9070T200D3 Trafo Giriş 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC€423.37
SQUARE D 9070T150D14 208v Out24v 150va'da Trafo | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel24 VAC€325.41
KARE D 9070T200D13 Transformatör In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1 YIL7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC€423.37
KARE D 9070T500D2 Transformatör Giriş 240 / 480v Çıkış 24v 500va | AF6QBH 1YUR8 9070T500D2500VA4.5 "4.43 "5.46 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC€746.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9070T100D20 Trafo Girişi208/240/480v Çıkış120v 100va
€335.61 / Adet