SQUARE D 9080GH172 Montaj Kanalı 72 İnç Uzunluk Standart
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Kanalı |
Yükseklik | 0.22 " |
uzunluk | 72 " |
Montaj Delikleri OC | 0.63 |
Tip | NEMA |
genişlik | 0.81 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GH110 | 0.22 " | Montaj Kanalı | 10 " | NEMA | 0.81 " | €5.78 | ||
9080GH112 | 0.22 " | Montaj Kanalı | 12 " | NEMA | 0.81 " | €8.40 | ||
9080MH379 | 0.29 " | DIN Montaj Kanalı | 78 " | IEC | 1.38 " | €60.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
9080GH148 | 0.22 " | Montaj Kanalı | 48 " | NEMA | 0.81 " | €31.40 | ||
9080GH136 | 0.22 " | Montaj Kanalı | 36 " | NEMA | 0.81 " | €23.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00