Square D 9080gme6 | Terminal Bloğu Gri | 3kl92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080GME6 Terminal Bloğu Gri | AG6PXA 3KL92

SQUARE D 9080GME6 Terminal Bloğu Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PXA Modeli: 9080GME6Çapraz Referans: 3KL92
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
€3.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Bloğu
Amper30
Blok MalzemesiNaylon
RenkGri
Bağlantı TürüVidalı kelepçe
derinlik1.72 "
Yükseklik1.79 "
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu22 AWG
Montaj TipiDIN
Bağlantı Sayısı2
Kutup sayısı1
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 275 Derece F
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 257 F
Terminal TürüLehimsiz Kutu Pabucu
Gerilim600
genişlik569011 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536904000

Ürün Detayı:

  • Kanal Açıklaması (35mm / GH)
  • Ayak Başına Adet (51)
  • 6 Kutuplu Süveter (5B367)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal TürüAmperRenkGerilimgenişlikderinlikYükseklik+Ücret
SQUARE D 9080GE6 Terminal Bloğu 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Lehimsiz Kutu Pabucu255Doğal (Madenden)600568788 "3.32 "2.34 "Terminal Bloğu€49.09
SQUARE D 9080GMB6 Terminal Bloğu Siyah | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Lehimsiz Kutu Pabucu30Siyah600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminal Bloğu€3.71
SQUARE D 9080GR6 Terminal Bloğu 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Lehimsiz Kutu Pabucu60Doğal (Madenden)600568789 "1.72 "1.79 "Terminal Bloğu€4.97
SQUARE D 9080GM6 Terminal Bloğu 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Lehimsiz Kutu Pabucu30Doğal (Madenden)600569011 "1.72 "1.79 "Terminal Bloğu€3.50
SQUARE D 9080GD6 Terminal Bloğu 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Pass-Through170Doğal (Madenden)600569041 "2.12 "2.71 "Terminal Bloğu€17.98
SQUARE D 9080GC6 Terminal Bloğu 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Pass-Through85Doğal (Madenden)600569042 "1.99 "2.13 "Terminal Bloğu€10.28
SQUARE D 9080GH79 Terminal Bloğu Jumper, Bakır, 6 Kutuplu, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------atlamacı€7.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080GME6 Terminal Bloğu Gri
€3.43 / Adet