Square D 9080lba362106 | Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | 6pgg0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080LBA362106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0

SQUARE D 9080LBA362106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FXD Modeli: 9080LBA362106Çapraz Referans: 6PGG0
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
€220.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik2.06 "
uzunluk5.37 "
Maks. Alan sayısı Amper150
Kutup sayısı3
Birincil Tel Aralığı6 - 2/0 AWG
İkincil Bağlantı / Kutup6
İkincil Tel Aralığı (AWG)10 ila 4 AWG
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik2.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+uzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
SQUARE D 9080LBA3652021 Dağıtım Bloğu 760a 3 Kutuplu 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "76024 AWG - 500 MCM8.54 "€471.41
SQUARE D 9080LBA361101 Dağıtım Bloğu 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 İnç | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Minyatür Dağıtım Bloğu2.29 "115110 ila 2 AWG2.03 "€42.43
SQUARE D 9080LBA362101 Dağıtım Bloğu 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 İnç | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175114 - 2/0 AWG2.75 "€43.60
SQUARE D 9080LBA362104 Dağıtım Bloğu 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 İnç | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175414 ila 4 AWG2.75 "€117.81
SQUARE D 9080LBA361104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Minyatür Dağıtım Bloğu2.29 "115418 ila 10 AWG2.03 "€95.03
SQUARE D 9080LBA365212 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "7601210 ila 4 AWG8.54 "€396.26
SQUARE D 9080LBC365208 Dağıtım Bloğu Standardı 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "76086 - 2/0 AWG8.54 "€935.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBA362106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a
€220.82 / Adet