Square D 9080lba363106 | Dağıtım Bloğu | 2dd70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080LBA363106 Dağıtım Bloğu | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Dağıtım Bloğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FNE Modeli: 9080LBA363106Çapraz Referans: 2DD70
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
€200.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik2.61 "
uzunluk13.1 "
Maks. Alan sayısı Amper335
Kutup sayısı3
Birincil Tel Aralığı6 AWG - 400 MCM
İkincil Bağlantı / Kutup6
İkincil Tel Aralığı (AWG)14 ila 2 AWG
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperKutup sayısıİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)Voltaj derecesiÜcret
SQUARE D 9080LBA263101 Güç Dağıtım Bloğu, 2 Kutuplu, 1 Hat, 1 yük, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG - 350 MCM600V AC / DC€122.65
SQUARE D 9080LBA364108 Dağıtım Bloğu | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 ila 2 AWG600 VAC€239.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBA363106 Dağıtım Bloğu
€200.69 / Adet