Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9422TEN10 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 100A | AH2NTE 2ETH8

SQUARE D 9422TEN10 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 100A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NTE Modeli: 9422TEN10Çapraz Referans: 2ETH8
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
€1,047.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı
Amper AC100
Sigorta Klipsi TipiUygulanamaz
Maks. Alan sayısı HP25 HP
Maks. Alan sayısı HP @ 460V60 HP
Maks. Alan sayısı Montaj Derinliği18 "
Min. Montaj Derinliği6.63 "
Faz3
Gerilim600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.56
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)28.7

Ürün Detayı:

  • Eriyebilir / Kaynaşmaz: Eriyebilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı HP @ 460VMaks. Alan sayısı Montaj DerinliğiMin. Montaj DerinliğiGerilimÜcret
SQUARE D 9422TDN60 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€744.03
SQUARE D 9422TCF30 Flanş Montajlı Dsconnct Şalteri 30A Sigortalı | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "250 VAC€928.36
KARE D 9422TCN30 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "600VAC/VDC€607.52
SQUARE D 9422TDF63 Flanş Montajlı Dsconnct Anahtarı 60A Eriyebilir | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC/VDC€851.41
SQUARE D 9422TEF10 Flanş Montajlı Dsconnct Anahtarı 100A Eriyebilir | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,304.17
SQUARE D 9422TF2 Flanş Montajlı Dsconnct Anahtarı 200A Eriyebilir | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC€2,684.78
SQUARE D 9422TF1 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC/VDC€2,494.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9422TEN10 Flanş Montajlı Bağlantı Kesme Anahtarı 100A
€1,047.99 / Adet