SQUARE D 9T75F Trafo 240vac Delta 9kva
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Trafo |
Renk | Gri |
derinlik | 12.3 " |
Muhafaza Sonu | Elektrostatik toz boyalı |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Muhafaza Tipi | Kapalı / Açık |
Yükseklik | 14.75 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 480 VAC |
IP Rating | 54 |
Montaj | Duvar |
Çıkış Gerilimi | 240 VAC Delta |
Sıcaklık. yükselmek | 115 Derece C |
VA Derecelendirmesi | 9kVA |
genişlik | 19.1 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.04 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8504314065 |
PLATFORM | Model | derinlik | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
15T75F | 12.25 " | 15kVA | €6,045.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00