Square D A5.78 | Termal Ünite 4.08 - 4.32a | 5b655 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D A5.78 Termal Ünite 4.08 - 4.32a | AG7CRZ 5B655

SQUARE D A5.78 Termal Ünite 4.08 - 4.32a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CRZ Model: A5.78Çapraz Referans: 5B655
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
€57.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termal Ünite
Tam Yük Amperi4.08 için 4.32
GTIN785901585367
Algılama YöntemiErime Alaşım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.01
Gemi uzunluğu (cm)5.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8516908050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Açık ve Büyük MuhafazaFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Standart MuhafazaFL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 1P / Açık ve Büyük MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 1P / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 2 / Standart MuhafazaFL Amplifikatör @ 3-Faz / DP 20-30A / Açık ve Büyük MuhafazaÜcret
KARE D B0.44 Termal Ünite 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€53.33
KARE D B0.51 Termal Ünite 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€53.33
KARE D B0.63 Termal Ünite 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€53.33
KARE D B0.71 Termal Ünite 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€53.33
KARE D B0.81 Termal Ünite 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€53.33
KARE D B0.92 Termal Ünite 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€53.33
KARE D B1.03 Termal Ünite 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€53.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D A5.78 Termal Ünite 4.08 - 4.32a
€57.95 / Adet