Square D AL250JD alüminyum pabuç, alüminyum iletkenler ile devre kesiciler, anahtarlar ve paneller gibi elektrikli bileşenler arasında güvenli ve güvenilir bağlantılar oluşturmak için endüstriyel ortamlarda kullanılan bir elektrik konnektörüdür.
Özellikler:
- Square D AL250JD alüminyum pabuç, hem yukarı hem de aşağı yöndeki bağlantılar için uygundur ve kurulumda esneklik sağlar.
- Stabilite sağlamak ve bakım gereksinimlerini azaltmak için vidalı montaja sahiptir.
- Bu pabuç, elektriksel iletkenlik sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için alüminyum yapıya sahiptir.
- 3 AWG'den 350 MCM'ye kadar değişen kablo boyutlarını barındırabilir.
- Bu alüminyum pabuç, 200 ila 250A arasında değişen hat anma akımına sahiptir ve 600VAC'a kadar voltajlarda çalıştırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Alüminyum pabuç hem çok damarlı hem de katı kablolarla kullanılabilir mi?
A. Alüminyum pabuç hem çok telli hem de katı alüminyum iletkenlerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
S. Alüminyum pabuç kullanırken hangi güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır?
A. Güvenli ve güvenilir bağlantılar için uygun sıkma teknikleri, tork özellikleri ve temiz ve uygun şekilde soyulmuş iletkenler.
S. Square D AL250JD alüminyum pabuç nasıl takılır?
A. Kurulum işlemi, telin sıyırılmasını, pabucun tel üzerine kıvrılmasını ve ardından uygun tork spesifikasyonları kullanılarak pabucun istenen bileşene güvenli bir şekilde bağlanmasını içerir.