Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D B3.70 Termal Ünite 2.51 - 3.30a | AF6PJU 1H622

SQUARE D B3.70 Isı Birimi 2.51 - 3.30a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PJU Model: B3.70Çapraz Referans: 1H622
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
€53.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termal Ünite
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Standart Muhafaza3.19
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Standart Muhafaza3.30
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Man. Boyut 0 / Açık ve Büyük Muhafaza3.20
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Man. Boyut 0 / Standart Muhafaza2.99
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Man. Boyut 1 / Açık ve Büyük Muhafaza3.20
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Man. Boyut 1 / Standart Muhafaza2.99
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Açık ve Büyük Muhafaza2.83
FL Amp @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Standart Muhafaza2.72
FL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 1P / Açık ve Büyük Muhafaza2.99
FL Amp @ 1-Faz / Boyut 1P / Standart Muhafaza2.99
FL Amplifikatör @ 3-Faz / DP 20-30A / Açık ve Büyük Muhafaza3.07
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Standart Muhafaza2.87
FL Amplifikatör @ 3-Ph / DP 40A / Açık ve Büyük Muhafaza3.15
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Standart Muhafaza3.02
FL Amplifikatör @ 3-Faz / Boyut 00,0,1 / Açık ve Büyük Muhafaza2.60
FL Amp @ 3-Faz / Boyut 00,0,1 / Standart Muhafaza2.51
Tam Yük Amperi2.51 için 3.30
Algılama YöntemiErime Alaşım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Açık ve Büyük MuhafazaFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 00,0,1 / Standart MuhafazaFL Amplifikatör @ 1-Faz / Boyut 1P / Açık ve Büyük MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 1P / Standart MuhafazaFL Amp @ 1-Faz / Boyut 2 / Standart MuhafazaFL Amplifikatör @ 3-Faz / DP 20-30A / Açık ve Büyük MuhafazaÜcret
KARE D B0.44 Termal Ünite 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€53.33
KARE D B0.51 Termal Ünite 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€53.33
KARE D B0.63 Termal Ünite 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€53.33
KARE D B0.71 Termal Ünite 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€53.33
KARE D B0.81 Termal Ünite 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€53.33
KARE D B0.92 Termal Ünite 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€53.33
KARE D B1.03 Termal Ünite 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€53.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D B3.70 Isı Birimi 2.51 - 3.30a
€53.33 / Adet