Square D Bda34070y Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG

SQUARE D BDA34070Y Tipi BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GQG Modeli: BDA34070Y
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
€1,088.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70
çerçeve TipiBDA
GTIN3606481152442
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)11.91
Gemi uzunluğu (cm)32.79
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kare D BDA34070Y Powerpact BDA Serisi devre kesici, kabloları aşırı ısınmadan ve arıza akımlarından korumak için tasarlanmıştır
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlayıcı koruma için termal manyetik açma
  • Maksimum koruma için 2 A akım akışına ve 70 kAIC @ 18 VAC kesme kapasitesine sahip 277 kutuplu ünite
  • Kolay kurulum ve onarımlar için I-Line geçmeli ve yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmıştır
  • 14 ila 2 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum ve bakır telleri barındırır
  • UL, CSA ve IEC listelenmiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34050Y Kompakt Şalter, 50A, Kutup Sayısı 3, Bda Serisi | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A3€1,000.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA34070Y Tipi BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma
€1,088.98 / Adet