SQUARE D BGA260601 Devre Kesici, 60A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 60 |
çerçeve Tipi | BGA |
GTIN | 3606481153555 |
Kutup sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | kare-d-bga260601.pdf |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.31 |
Gemi genişliği (cm) | 20.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00