Kare D Bga261001 Powerpact B Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BGA261001 Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRU FH26100AB

SQUARE D BGA261001 Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GRU Modeli: BGA261001Çapraz Referans: FH26100AB
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
€1,951.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper100
çerçeve TipiBGA
GTIN3606481153616
Kutup sayısı2
Ürün Veri Sayfasıkare-d-bga261001.pdf
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.31
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Panoları, yük kontrol merkezlerini ve panoları akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı korumak için uygun Square D BGA261001 devre kesici
  • 14-2 AWG bakır ve alüminyum telleri barındırır
  • Kurulum ve bakım kesintilerini azaltmak için I-Line klipsli montaj tesisi ve pabuçlu terminaller
  • Termal manyetik açma ünitesi, hem gecikmeli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sunar
  • CSA sertifikalı, UL listeli, CE işaretli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BGA260504 Devre Kesici, 50A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BGA260502 Devre Kesici, 50A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Devre Kesici, 50A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Devre Kesici, 40A, 2 kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Devre Kesici, 40A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Devre Kesici, 40A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Devre Kesici, 30A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Termal Manyetik | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BGA261001 Devre Kesici, 100A, 2 Kutuplu, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Termal Manyetik
€1,951.94 / Adet