Kare D Bja36110 Kompakt Tip Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTR

SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GTR Modeli: BJA36110
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
€8,455.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper110
çerçeve TipiBJA
GTIN3606481185945
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)12.4
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)20.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bağlı cihazları ve devreleri aşırı yüklerden ve kısa devrelerden korumak için ters besleme uygulamaları için ideal Kare D BJA36110 devre kesici
  • Ani ve uzun süreli açma işlevlerine sahip termal manyetik açma ünitesi, şiddetli akım dalgalanmalarına anında tepki vermek, ancak hafif aşırı yüklerde açmayı önlemek için
  • I-Line tarzı eklenti tasarımı, kurulum komplikasyonlarını en aza indirir ve sorunsuz bakım ve değiştirme hizmetleri sağlar
  • 14 ve 2 AWG arasında değişen bakır ve alüminyum teller barındırır
  • CSA sertifikalı, UL listeli ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BJA260704 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Kompakt Devre Kesici, 600 Y / 277 VAC | CE6G™ BJA260702702-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260602 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 70 A, Termal Manyetik | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260504 Kompakt Şalter, 2 Kutuplu, 50 A, Termal Manyetik | CE6GTP BJA260504502-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA260802 Kompakt Devre Kesici, Termal Manyetik, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BJA36025 Devre Kesici, 65kA Kesme Kapasitesi, 25A, 3 Fazlı, 3 Kutuplu, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54
KARE D BJA260902 Devre Kesici, 65 / 480VAC'de 277kAIC, 2 Kutuplu, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BJA36110 Devre Kesici, 65VAC'de 480kAIC, 3 Kutuplu, 600V
€8,455.44 / Adet