SQUARE D BJL36020 PowerPact B Devre Kesici, Geçiş Kontrolü, 20A, 3 Kutuplu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 20 |
çerçeve Tipi | BJL |
GTIN | 3606481185990 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00