Kare D Bjl36125 Devre Kesici, 600vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BJL36125 Kompakt Şalter, 125A, 25kAIC, 3P, 3 Fazlı | CE6HYG

SQUARE D BJL36125 Kompakt Şalter, 125A, 25kAIC, 3P, 3 Fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HYG Modeli: BJL36125
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
€3,643.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper125
çerçeve TipiBJL
GTIN3606481186089
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)8.61
Gemi uzunluğu (cm)25.7
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kare D BJL36125 kaçak akımları sınırlandırmak ve güç dağıtım uygulamalarında aşağı akış bileşenlerine koruma sağlamak için tasarlanmış termal manyetik devre kesici
  • Kurulum kolaylığı için klipsli DIN ray montaj tasarımı ve sorunsuz kablolama için Everlink hat ve yük tarafı pabuç terminalleri
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için birbiriyle değiştirilemeyen açma ünitesi içerir
  • CE işaretli, UL listeli, IEC onaylı ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SQUARE D BJL36015 Kompakt Tip Devre Kesici, Beslemeli, 25kAIC, 3 Kutuplu, 3 Fazlı | CE6GUD Bjl3601515€1,650.66
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Devre Kesici, 100 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik | CE6GUE Bjl36100100€2,101.53
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termal Manyetik | CE6GUF Bjl3609090€2,438.60
SQUARE D BJL36060 PowerPact B Devre Kesici, 690 VAC, 3 Kutuplu, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG Bjl3606060€1,650.66
SQUARE D BJL36080 Kalıplı Kutulu Devre Kesici, 25kAIC, 480V, 80A, 3 Kutuplu | CE6HYC Bjl3608080€2,101.53
SQUARE D BJL36070 Kompakt Devre Kesici, 70A, 3P, 25V'de 480kAIC | CE6HYD Bjl3607070€2,101.53
SQUARE D BJL36040 PowerPact B Devre Kesici, 40A, 3P, 25V'de 480kAIC | CE6HYE Bjl3604040€1,650.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BJL36125 Kompakt Şalter, 125A, 25kAIC, 3P, 3 Fazlı
€3,643.51 / Adet