SQUARE D DT30SG Zemin Kiti 30A Çift Atımlı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Kiti |
Amper AC | 30A |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | + | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN0310 | 30 - 100A | Nötr Montaj | İçi Dolu | 240 / 600 VAC | €131.03 | ||
H600SN | 400 / 600A | Nötr Montaj | İçi Dolu | 240 / 600 VAC | €383.81 | ||
SN03 | 30 - 60A | Nötr Montaj | Emniyet Anahtarları | 240 / 600 VAC | €91.06 | ||
BCAP | - | Kapatma Plakası | - | - | €5.05 | ||
DT100SG | 200A | Zemin Kiti | - | - | €67.66 | ||
H050CP | 30 - 1200A | Bolt-On Göbekler | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | €83.63 | ||
H100CP | 30 - 1200A | Bolt-On Göbekler | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | €116.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00