Square D Edb24015 | Devre Kesicide Cıvata 15a 2p 18ka 277v | 3tw22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D EDB24015 Devre Kesici 15a 2p 18ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QBN 3TW22

SQUARE D EDB24015 Cıvata Açık Devre Kesici 15a 2p 18ka 277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QBN Modeli: EDB24015Çapraz Referans: 3TW22

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€303.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik4.05 "
Çerçeve boyutu70A / EDB
uzunluk5.66 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi18kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik1.96 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)9.7
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıGerilimgenişlikDevre Kesici TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
KARE D EDB14015EPD Devre Kesici Edb 1 kutuplu 15a Cıvatası | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€2,063.24
KARE D EDB14020EPD Devre Kesici Cıvatası Edb 1 kutuplu 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€909.71
KARE D EDB14040EPD Devre Kesici Cıvatası Edb 1 kutuplu 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€2,009.63
KARE D EDB14040SA Edb 1 kutuplu 40a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Şant GezisiOylanmamış€1,508.01
KARE D EDB14050EPD Devre Kesici Edb 1 kutuplu 50a Cıvatası | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış€1,980.22
KARE D EDB14070 Edb 1 kutuplu 70a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "StandartOylanmamış€508.40
KARE D EDB14070SA Edb 1 kutuplu 70a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Şant GezisiOylanmamış€1,825.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EDB24015 Cıvata Açık Devre Kesici 15a 2p 18ka 277v
€303.86 / Adet