SQUARE D EDB34110SA E-Çerçeve Devre Kesici, 110A, 3P, Cıvata bağlantılı, Şönt Açma
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 110 |
çerçeve Tipi | EDB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Min. Tel Boyutu | AC Voltaj Derecesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | genişlik | Devre Kesici Tipi | DC Gerilim Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | Toprak Arızası Ekipman Koruması | Oylanmamış | €2,063.24 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | Toprak Arızası Ekipman Koruması | Oylanmamış | €909.71 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | Toprak Arızası Ekipman Koruması | Oylanmamış | €2,009.63 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | €1,508.01 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | Toprak Arızası Ekipman Koruması | Oylanmamış | €1,980.22 | ||
EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | €508.40 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | €1,825.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00