SQUARE D EGB14020SA Miniature Circuit Breaker, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pole
Madde: CE6GUP
Modeli: EGB14020SA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 20 |
çerçeve Tipi | EGB |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 277 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Amper | Çerçeve boyutu | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Kutup sayısı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | €144.61 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | €377.22 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | €733.52 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €144.61 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €1,281.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00