SQUARE D EGB34110 Minyatür Devre Kesici, 100A, 35V'de 480kAIC, 3 Faz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 110 |
çerçeve Tipi | EGB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Amper | Çerçeve boyutu | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Kutup sayısı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | €144.61 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | €377.22 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | €576.72 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | €733.52 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €144.61 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | €1,281.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00