Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D EHB24050 Cıvatalı Devre Kesici, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 V'de 277 kAIC | AG8NBH

SQUARE D EHB24050 Bolt On Devre Kesici, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 kAIC -de 277 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NBH Modeli: EHB24050
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
€1,214.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi14v'de 277kAIC
Amper50A
çerçeve TipiEH
Kutup sayısı2
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Akım akışını sınırlayarak aşırı akım koruması sağlamak üzere tasarlanmış 2 kutuplu konfigürasyonda kompakt tip devre kesici
  • Termik-manyetik açma ünitesi, 50 A'de hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlar
  • Hem yatay hem de dikey yönde kolay kurulum için cıvatalı montaj tasarımı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D EHB14015 Cıvatalı Devre Kesici, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 V'de 277 kAIC | AG8NAY EHB1401515A1277V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D EHB14020 Devre Kesici Üzerinde Civata Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
KARE D EHB14025 Devre Kesici Üzerinde Cıvata Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D EHB14030 Kompakt Şalter, Cıvata Bağlantılı, 30 A, 277 VAC, 1 Faz | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
TEKLİF TALEBİ
KARE D EHB14050 Devre Kesici Üzerinde Civata Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
TEKLİF TALEBİ
KARE D EHB24015 Devre Kesici Üzerinde Cıvata Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D EHB24020 Kompakt Şalter, Cıvata Bağlantılı, 20 A, 480/277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EHB24050 Bolt On Devre Kesici, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 kAIC -de 277 V
€1,214.28 / Adet