Square D Ek3061 | Kilit Kiti 240/600vac/250/600vdc 60a | 1h322 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D EK3061 Kilitleme Kiti 240 / 600VAC / 250 / 600VDC 60A | AG9GAF 1H322

SQUARE D EK3061 Kilit Kiti 240/600VAC/250/600VDC 60A

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GAF Modeli: EK3061Çapraz Referans: 1H322
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
€337.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Kiti
Maks. Voltaj600VAC/DC
UPC785901122548
Gerilim240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kes Anahtar Boyutu: 60A
  • Özellikler: SPDT, 1NO / 1NC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. VoltajGerilimÜcret
SQUARE D EK10201 Kilitleme Kiti 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Kilitleme Kiti600VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€540.87
SQUARE D EK3001 Kilitleme Kiti 240 / 600VAC / 250 / 600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Kilitleme Kiti600VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€379.51
KARE D 9999R45 Yardımcı Kontaktör | AG9GEW 1H706 9999R45Yardımcı kontak--€187.78
SQUARE D APJ6485 Geçmeli Kilit 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Kilit Fişi600 VAC-€1,607.87
KARE D EIK40601 Kilit 1NA / 1NK Serisi E1-E4 için | AH2NWH 2GND4 EIK40601Elektriksel Kilit600 VAC-€744.79
SQUARE D 9421LT1 Çalıştırma Kiti | AJ2HMD 5B041 9421LT1İşletim Kiti--€433.13
SQUARE D 9421LR1 Çalıştırma Kiti | AJ2HME 5B044 9421LR1İşletim Kiti600 VAC-€433.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EK3061 Kilit Kiti 240/600VAC/250/600VDC 60A
€337.27 / Adet