Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FA14015A PowePact B Circuit Breaker, 15A, I-Line Plug-in Style, 1-Pole | CE6GVY

SQUARE D FA14015A PowePact B Devre Kesici, 15A, I-Line Plug-in Stili, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GVY Modeli: FA14015A
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
€239.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper15
çerçeve TipiFA
GTIN3606487251200
Kutup sayısı1
Gerilim277
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)19.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • SQUARE D FA14015A Hassas devreleri anormal veya hatalı akıma karşı korumak için kullanılan FA Tipi akım kesici
  • Termal manyetik açma, hem gecikmeli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sunar
  • Aşırı ısınmayı önlemek için 40°C'ye kadar sıcaklıklara dayanır ve küçük dalgalanmaları tetikleme olmadan geçersiz kılar
  • UL listeli, CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FA14040B Kompakt Şalter, 40 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVB FA14040B401277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050A Kompakt Şalter, 50 A, Termik Manyetik Açma | CE6GVC FA14050A501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA14050C Kompakt Şalter, 50 A, 1 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GVD FA14050C501277€239.60
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22030AB Kompakt Şalter, 30 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22070BC Kompakt Şalter, 70 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22090AC Kompakt Şalter, 90 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FA22100AB Kompakt Şalter, 100 A, 240 V, Termal Manyetik | CE6GVH FA22100AB1002240-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FA14015A PowePact B Devre Kesici, 15A, I-Line Plug-in Stili, 1 Kutuplu
€239.60 / Adet