SQUARE D FA14070B Molded Case Circuit Breaker, Single Pole, 70A, 18kAIC @ 480V
Madde: CE6JTT
Modeli: FA14070B
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 70 |
çerçeve Tipi | FA |
GTIN | 00785901073703 |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 277 |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.49 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00