Square D Fal14015 Powerpact B Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D FAL14015 Devre Kesici, 1P, Termik Manyetik, 277V, F-çerçeve, Pabuçlar | CE6GWB

SQUARE D FAL14015 Devre Kesici, 1P, Termik Manyetik, 277V, F-çerçeve, Pabuçlar

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GWB Modeli: FAL14015
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
€218.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper15
çerçeve TipiFAL
GTIN3606486120187
Kutup sayısı1
Gerilim277
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)26.49
Gemi genişliği (cm)15.49
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • SQUARE D FAL14015 kompakt devre kesici, güç dağıtım panolarını elektrik tehlikelerine karşı korumak için tasarlanmıştır
  • Termal-manyetik açma ünitesi, şiddetli güç dalgalanmaları altında, kasıtlı bir gecikme olmadan, ancak düşük yük dalgalanma koşullarını geçersiz kılarak anlık açmaya olanak tanır
  • Kolay kurulum ve güvenli kablolama düzenlemesi için braketler ve pabuçlarla donatılmış entegre ünite montaj olanağı
  • UL, CSA ve CE standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SQUARE D FAL12050 Kompakt Şalter, I-Line, 50A, 1P, ABC Faz | CE6GVZ GÜZ12050501120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Devre Kesici, 1 P, 60A, 240V AC, I-Hat Montajlı | CE6GWA GÜZ12060601120-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Devre Kesici, 50A, ABC Faz Bağlantısı, 1P | CE6GWC GÜZ14050501277-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL24050 Çift Kutuplu Devre Kesici, 50A, I-Line Stili, Sabit Açma | CE6GWD GÜZ24050502480-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26080 Devre kesici, 80A, 600 V, 2 Kutuplu, Termal Manyetik Açma | CE6GWE GÜZ26080802600-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Devre Kesici, 100A, 600V, I-Line Stil Montajlı | CE6GWF GÜZ261001002600€848.88
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D FAL32045 F Tipi Devre Kesici, 3P, ABC Faz Bağlantılı, 240 V | CE6GWG GÜZ32045453240€677.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D FAL14015 Devre Kesici, 1P, Termik Manyetik, 277V, F-çerçeve, Pabuçlar
€218.04 / Adet