Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D H361A Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AH2NMW 2CP99

SQUARE D H361A Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NMW Model: H361AÇapraz Referans: 2CP99
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
€1,028.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC30
İletişim Formu3PST
derinlik4.9 "
GörevAğır
GTIN785901481850
Yükseklik14.6 "
HP15 BG @ 600 VAC
IP Rating52
MalzemeGalvanizli Çelik
NEMA Muhafaza Tipi12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı3
Faz3
Gerilim600 VAC
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.76
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)19.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eriyebilir / Eriyebilir: Eriyebilir
  • Sigorta Kiti (Sınıf R): Mfr. Hayır. RFK03H
  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Muhafaza TipiAmper ACİletişim FormuTel SayısıgenişlikderinlikYükseklikHPÜcret
SQUARE D H361 Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 BG @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 BG @ 600 VAC-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D H361DS Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 BG @ 600 VAC€2,115.88
SQUARE D H361N Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 BG @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362 Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 BG @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 BG @ 600 VAC€1,376.19
SQUARE D H362DS Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 BG @ 600 VAC€2,456.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D H361A Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC
€1,028.71 / Adet