SQUARE D H362NEI Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik anahtarı |
Amper AC | 60 |
İletişim Formu | 3PST |
derinlik | 11.2 " |
Görev | Ağır |
Yükseklik | 19.5 " |
HP | 15 BG @ 600 VAC |
IP Rating | 20 |
Malzeme | Çelik |
NEMA Muhafaza Tipi | 1 |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 3 |
Gerilim | 600 VAC |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | NEMA Muhafaza Tipi | Amper AC | İletişim Formu | Tel Sayısı | genişlik | derinlik | Yükseklik | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 BG @ 600 VAC | €805.55 | ||
H361AWK | 3R, 12 | 30 | 3PST | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 BG @ 600 VAC | €1,760.57 | ||
H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3PST | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 BG @ 600 VAC | €4,612.57 | ||
H361N | 1 | 30 | 3PST | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 BG @ 600 VAC | €1,014.65 | ||
H362 | 1 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 BG @ 600 VAC | €963.57 | ||
H362AWK | 3R, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 BG @ 600 VAC | €1,665.35 | ||
H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3PST | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 BG @ 600 VAC | €4,645.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00